CHF 7.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.39 | - |
10+ | CHF 4.07 | 44.96% |
50+ | CHF 2.27 | 69.26% |
100+ | CHF 1.32 | 82.13% |
250+ | CHF 0.99 | 86.66% |
500+ | CHF 0.77 | 89.64% |
1000+ | CHF 0.58 | 92.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026