CHF 3.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.24inkl. MwSt
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.92 | - |
10+ | CHF 1.99 | 49.36% |
50+ | CHF 1.12 | 71.56% |
100+ | CHF 0.52 | 86.81% |
250+ | CHF 0.34 | 91.45% |
500+ | CHF 0.25 | 93.75% |
1000+ | CHF 0.18 | 95.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-35.5 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026