CHF 4.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.45inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.12 | - |
10+ | CHF 2.16 | 47.51% |
50+ | CHF 1.29 | 68.65% |
100+ | CHF 0.61 | 85.18% |
250+ | CHF 0.40 | 90.26% |
500+ | CHF 0.31 | 92.44% |
1000+ | CHF 0.23 | 94.46% |
2500+ | CHF 0.17 | 95.87% |
5000+ | CHF 0.14 | 96.48% |
10000+ | CHF 0.12 | 97.08% |
20000+ | CHF 0.11 | 97.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026