CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.73inkl. MwSt
200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.30 | - |
10+ | CHF 2.82 | 46.89% |
50+ | CHF 1.58 | 70.28% |
100+ | CHF 0.84 | 84.21% |
250+ | CHF 0.59 | 88.79% |
500+ | CHF 0.45 | 91.45% |
1000+ | CHF 0.34 | 93.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026