CHF 3.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.91inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.62 | - |
10+ | CHF 1.78 | 50.76% |
50+ | CHF 1.04 | 71.23% |
100+ | CHF 0.42 | 88.33% |
250+ | CHF 0.24 | 93.31% |
500+ | CHF 0.18 | 95.16% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.68% |
2500+ | CHF 0.08 | 97.69% |
5000+ | CHF 0.07 | 98.06% |
10000+ | CHF 0.06 | 98.41% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 24 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026