CHF 23.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.57 | - |
10+ | CHF 20.06 | 14.89% |
50+ | CHF 17.07 | 27.58% |
100+ | CHF 15.30 | 35.09% |
250+ | CHF 13.56 | 42.47% |
500+ | CHF 11.48 | 51.29% |
1000+ | CHF 9.70 | 58.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 209.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026