CHF 4.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.02inkl. MwSt
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.64 | - |
10+ | CHF 2.42 | 47.90% |
50+ | CHF 1.36 | 70.77% |
100+ | CHF 0.68 | 85.26% |
250+ | CHF 0.47 | 89.88% |
500+ | CHF 0.35 | 92.36% |
1000+ | CHF 0.26 | 94.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026