CHF 3.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.92inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.63 | - |
10+ | CHF 1.81 | 50.14% |
50+ | CHF 1.02 | 71.90% |
100+ | CHF 0.45 | 87.60% |
250+ | CHF 0.28 | 92.29% |
500+ | CHF 0.20 | 94.44% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026