CHF 7.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.22 | - |
10+ | CHF 4.48 | 37.91% |
50+ | CHF 2.84 | 60.64% |
100+ | CHF 1.78 | 75.40% |
250+ | CHF 1.38 | 80.87% |
500+ | CHF 1.16 | 83.92% |
1000+ | CHF 0.89 | 87.65% |
2500+ | CHF 0.70 | 90.28% |
5000+ | CHF 0.61 | 91.57% |
10000+ | CHF 0.52 | 92.85% |
20000+ | CHF 0.47 | 93.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.86 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026