CHF 7.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.67 | - |
10+ | CHF 5.41 | 29.47% |
50+ | CHF 3.84 | 50.00% |
100+ | CHF 3.19 | 58.47% |
250+ | CHF 2.50 | 67.47% |
500+ | CHF 2.00 | 73.99% |
1000+ | CHF 1.61 | 79.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026