CHF 3.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.81inkl. MwSt
327 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.52 | - |
10+ | CHF 1.75 | 50.43% |
50+ | CHF 0.98 | 72.13% |
100+ | CHF 0.43 | 87.90% |
250+ | CHF 0.26 | 92.61% |
500+ | CHF 0.19 | 94.72% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026