

CHF 9.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.14 | - |
10+ | CHF 7.19 | 21.39% |
50+ | CHF 6.27 | 31.46% |
100+ | CHF 5.64 | 38.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 150 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026