CHF 5.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.18 | - |
10+ | CHF 2.74 | 47.05% |
50+ | CHF 1.54 | 70.34% |
100+ | CHF 0.81 | 84.39% |
250+ | CHF 0.57 | 88.99% |
500+ | CHF 0.43 | 91.61% |
1000+ | CHF 0.32 | 93.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.1 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R12 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026