CHF 7.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.19inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.58 | - |
10+ | CHF 5.33 | 29.64% |
50+ | CHF 3.78 | 50.17% |
100+ | CHF 3.13 | 58.68% |
250+ | CHF 2.45 | 67.66% |
500+ | CHF 1.96 | 74.19% |
1000+ | CHF 1.58 | 79.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 135 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026