CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.17inkl. MwSt
3674 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.78 | - |
10+ | CHF 2.50 | 47.64% |
50+ | CHF 1.40 | 70.68% |
100+ | CHF 0.72 | 85.01% |
250+ | CHF 0.50 | 89.61% |
500+ | CHF 0.38 | 92.15% |
1000+ | CHF 0.28 | 94.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.1 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026