CHF 4.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.72inkl. MwSt
3000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.37 | - |
10+ | CHF 2.26 | 48.40% |
50+ | CHF 1.26 | 71.05% |
100+ | CHF 0.62 | 85.79% |
250+ | CHF 0.42 | 90.39% |
500+ | CHF 0.31 | 92.86% |
1000+ | CHF 0.23 | 94.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0111-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026