CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.57inkl. MwSt
1522 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.30 | - |
10+ | CHF 1.62 | 51.06% |
50+ | CHF 0.91 | 72.52% |
100+ | CHF 0.38 | 88.64% |
250+ | CHF 0.22 | 93.36% |
500+ | CHF 0.15 | 95.36% |
1000+ | CHF 0.10 | 96.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026