CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.73inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.45 | - |
10+ | CHF 1.66 | 51.96% |
50+ | CHF 0.95 | 72.34% |
100+ | CHF 0.36 | 89.64% |
250+ | CHF 0.19 | 94.54% |
500+ | CHF 0.13 | 96.28% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.61% |
2500+ | CHF 0.05 | 98.42% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.72% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.01% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026