CHF 3.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.96inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.66 | - |
10+ | CHF 1.82 | 50.34% |
50+ | CHF 1.06 | 71.00% |
100+ | CHF 0.44 | 88.04% |
250+ | CHF 0.26 | 93.02% |
500+ | CHF 0.19 | 94.91% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.47% |
2500+ | CHF 0.09 | 97.48% |
5000+ | CHF 0.08 | 97.95% |
10000+ | CHF 0.06 | 98.29% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026