

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.45 | - |
10+ | CHF 8.55 | 9.52% |
50+ | CHF 7.40 | 21.69% |
100+ | CHF 6.60 | 30.16% |
250+ | CHF 5.90 | 37.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 64.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |