ERIKS

ERIKS O-ring PTFE BS4518-0161-16 16,1x1,6mm

  • ERIKS:10031100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.11inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.95

-

10+

CHF 1.65

15.38%

50+

CHF 1.40

28.21%

100+

CHF 1.15

41.03%

250+

CHF 0.95

51.28%

500+

CHF 0.85

56.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
16.1 mm
Schnurdicke
1.6 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0161-16
Produkt
O-Ring
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns