

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.73inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.30 | - |
10+ | CHF 4.45 | 16.04% |
50+ | CHF 3.60 | 32.08% |
100+ | CHF 3.10 | 41.51% |
250+ | CHF 2.55 | 51.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0101-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |