

CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.30 | - |
10+ | CHF 5.70 | 9.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0041-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |