

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.46inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0031-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |