ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-906 11,89x1,98mm

  • ERIKS:10030906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.25

-

10+

CHF 2.75

15.38%

50+

CHF 2.25

30.77%

100+

CHF 1.90

41.54%

250+

CHF 1.60

50.77%

500+

CHF 1.40

56.92%

1000+

CHF 1.10

66.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
11.9 mm
Schnurdicke
1.98 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
906
Produkt
O-Ring
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment