ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-902 6,02x1,63mm

  • ERIKS:10030905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.80

-

10+

CHF 3.25

14.47%

50+

CHF 2.60

31.58%

100+

CHF 2.25

40.79%

250+

CHF 1.85

51.32%

500+

CHF 1.60

57.89%

1000+

CHF 1.30

65.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
6.07 mm
Schnurdicke
1.63 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
902
Produkt
O-Ring
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns