

17,10 €/ Stückexkl. MwSt
18,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 62.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 333 |
Maß nach French R | NF-R36 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |