

CHF 65.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |