

CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.00 | - |
10+ | CHF 16.40 | 8.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |