

CHF 17.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.50 | - |
10+ | CHF 15.90 | 9.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |