

CHF 21.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.60 | - |
10+ | CHF 19.40 | 10.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |