

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.00 | - |
10+ | CHF 9.80 | 10.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 104.37 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 243 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |