

CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.15 | - |
10+ | CHF 7.30 | 10.43% |
50+ | CHF 6.35 | 22.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85.32 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |