

CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.20 | - |
10+ | CHF 8.30 | 9.78% |
50+ | CHF 7.20 | 21.74% |
100+ | CHF 6.40 | 30.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66.27 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 231 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |