

CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.03inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.65 | - |
10+ | CHF 3.90 | 16.13% |
50+ | CHF 3.20 | 31.18% |
100+ | CHF 2.75 | 40.86% |
250+ | CHF 2.25 | 51.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.52 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 220 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |