

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.75 | - |
10+ | CHF 4.10 | 13.68% |
50+ | CHF 3.30 | 30.53% |
100+ | CHF 2.80 | 41.05% |
250+ | CHF 2.30 | 51.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.92 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 219 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |