

CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.50 | - |
10+ | CHF 3.00 | 14.29% |
50+ | CHF 2.45 | 30.00% |
100+ | CHF 2.05 | 41.43% |
250+ | CHF 1.75 | 50.00% |
500+ | CHF 1.50 | 57.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 24.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 214 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |