

CHF 8.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.57inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.85 | - |
10+ | CHF 8.00 | 9.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 107.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 156 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |