

CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.10 | - |
10+ | CHF 5.55 | 9.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 48.9 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 135 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |