

CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.65 | - |
10+ | CHF 6.00 | 9.77% |
50+ | CHF 5.15 | 22.56% |
100+ | CHF 4.60 | 30.83% |
250+ | CHF 4.15 | 37.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 47.29 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |