

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.50 | - |
10+ | CHF 4.90 | 10.91% |
50+ | CHF 4.30 | 21.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 129 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |