

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.60 | - |
10+ | CHF 3.10 | 13.89% |
50+ | CHF 2.50 | 30.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 128 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |