

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.45 | - |
10+ | CHF 4.05 | 8.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |