

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.32inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.00 | - |
10+ | CHF 3.35 | 16.25% |
50+ | CHF 2.80 | 30.00% |
100+ | CHF 2.30 | 42.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |