

CHF 2.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.15 | - |
10+ | CHF 1.85 | 13.95% |
50+ | CHF 1.55 | 27.91% |
100+ | CHF 1.25 | 41.86% |
250+ | CHF 1.05 | 51.16% |
500+ | CHF 0.90 | 58.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.89 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |