

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.62 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |