

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.95 | - |
10+ | CHF 8.95 | 10.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82.27 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |