Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO36...
ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-038 66,4x1,78mm
ERIKS:
10030895
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Dokumente
Marke
ERIKS
Innendurchmesser
66.4 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
038
Produkt
O-Ring
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Alle Varianten anzeigen
Ersatzteile & Zubehör
Gummi Indikator
ERIKS
:
10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
RX O-ring Picker
ERIKS
:
12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Anmelden