

CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.70 | - |
10+ | CHF 3.35 | 9.46% |
50+ | CHF 2.95 | 20.27% |
100+ | CHF 2.60 | 29.73% |
250+ | CHF 2.35 | 36.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 41 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 030 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |