

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.40 | - |
10+ | CHF 2.90 | 14.71% |
50+ | CHF 2.35 | 30.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28.3 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 024 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |